| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0628537 Herst.-Nr.: 3097386 EAN/GTIN: 0662488973865 |
| |
|
| | |
| Arbeitsleuchte, Linienleuchte, Betriebsspannung 12…30 VDC, Zylindrische Leuchtfläche, Betriebsspannung: 12...30V dc, Schutzart IP67 / IP69K, Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig, Umgebungstemperatur: -40...+70° C, Lichtlänge L1: 285 mm, Gehäuselänge L2: 351.5 mm, Farbe 1: grün (100% Lichtintensität), Farbe 2: rot (100% Lichtintensität), Zweifarbige Linienleuchte, Stark diffuses Fenstermaterial, Autom. Temperaturüberwachung, FDA konform, 2x LMBWLS27EC Schnapphalterung im Lieferumfang enthalten |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 230,19* | € 276,95* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 231,98* | € 277,47* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 233,52* | € 279,28* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 230,84* | € 279,78* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 240,68* | € 287,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|