| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11807230 Herst.-Nr.: 3097386 EAN/GTIN: 0662488973865 |
| |
|
| | |
| Linienleuchte WLS27XGR-285DSQ Arbeitsleuchten, Linienleuchte, Zylindrische Leuchtfläche, Betriebsspannung: 12-30V dc, Schutzart IP67 / IP69K, Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig, Umgebungstemperatur: -40-+70° C, Lichtlänge L1: 285 mm, Gehäuselänge L2: 349.5 mm, Autom. Temperaturüberwachung, Farbe 1: grün (100% Lichtintensität), Farbe 2: rot (100% Lichtintensität), Zweifarbige Linienleuchte Weitere Informationen: | | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff strukturiert | Nennspannung: | 12..30 V | Schutzart (IP): | IP66 | Schutzklasse: | III | Geeignet für Lampenleistung: | 7,2 W | Lichtfarbe: | grün | Breite: | 351,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 230,75* | € 277,10* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 230,81* | € 277,57* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 231,98* | € 279,23* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 231,75* | € 281,92* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 241,05* | € 286,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|