Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotoschalter E3ZM-B81 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotoschalter E3ZM-B81 2M
Fotoschalter E3ZM-B81 2M
Artikel-Nr.:
     3517I-11833230
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3ZM-B81 2M
EAN/GTIN:
     4547648689274
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Fotoschalter

Fotoschalter E3ZM-B81 2M

Optischer Sensor, Transparenterkennung, koaxiale Optik, rote LED, Metallgehäuse, IP69K, 0,5 m, PNP-Ausgang
Weitere Informationen:
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Bemessungsschaltabstand:
500 mm
Max. Schaltabstand:
500 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,62*
€ 159,70*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 139,58*
€ 168,70*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 139,34*
€ 172,37*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 159,68*
€ 190,73*
Frei Haus
ab € 165,76*
€ 198,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,73*
€ 226,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,05*
€ 226,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,26*
€ 215,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,67*
€ 210,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,68*
€ 190,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
131427
ab € 4,90*
Zubehör
Omron
E39-L150
ab € 16,32*
Zubehör
Omron
E39-L98
ab € 10,54*
Zubehör
Omron
E39-L144
ab € 10,77*
Zubehör
Omron
E39-L151
ab € 19,13*
Zubehör
Omron
E39-RP1
ab € 14,74*
Zubehör
Omron
E39-L104
ab € 4,20*
Zubehör
Omron
E39-L44
ab € 6,35*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 110,20*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.