Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturregler alu/lack 24V m.Öffner 20316084


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Temperaturregler alu/lack 24V m.Öffner 20316084
Temperaturregler alu/lack 24V m.Öffner 20316084
Artikel-Nr.:
     3517I-11957262
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     20316084
EAN/GTIN:
     4011334443285
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler

Temperaturregler alu/lack 24V m.Öffner 20316084

Temp.-Regler 24 V m. Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED Q.x alu samt, lackiert. Raumtemperaturregler 24 V mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für Ein, mit Kontroll-LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.
Weitere Informationen:
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
24 V AC
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
nein
Messbereich:
5..30 °C
Sensor extern:
nein
Thermische Rückkopplung:
Serie
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,74*
€ 85,90*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 66,75*
€ 85,92*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 68,20*
€ 87,82*
Frei Haus
ab € 68,77*
€ 88,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,46*
€ 90,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.