Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme AKG 16 RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussklemme AKG 16 RD
Anschlussklemme AKG 16 RD
Artikel-Nr.:
     3517I-12250633
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3062951
EAN/GTIN:
     4046356558365
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen

Anschlussklemme AKG 16 RD

Anschlussklemme, Nennspannung: 300 V, Nennstrom: 76 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Querschnitt: 1,5 mm² - 16 mm², Montage: N-Sammelschiene, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
3..6 mm
Sammelschienenbreite:
6..10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
9,8 mm
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
76 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,509*
€ 0,689*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,542*
€ 0,732*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,5656*
€ 0,7656*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5892*
€ 0,7937*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5867*
€ 0,7967*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,732*
€ 0,87108
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,712*
€ 0,84728
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,632*
€ 0,75208
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,622*
€ 0,74018
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,542*
€ 0,64498
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 36,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0404428
ab € 0,6002*
Zubehör
Phoenix Contact
0404431
ab € 0,9989*
Zubehör
Phoenix Contact
0404460
ab € 0,9989*
Zubehör
Phoenix Contact
3032431
ab € 31,06*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4656*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,5798*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,0108*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,2489*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
ab € 0,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1051430
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0402174
ab € 7,6795*
Zubehör
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1205079
ab € 10,96*
Zubehör
Phoenix Contact
0824992
ab € 1,3726*
Zubehör
Phoenix Contact
1051003
ab € 0,408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.