| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12651017 Herst.-Nr.: 351301 EAN/GTIN: 8005543449363 |
| |
|
| | |
| Frontblende AV Weitwinkel, Allmetal 351301 Abdeckung ohne Ruftasten für Weitwinkel-Video-Lautsprechermodul Art. 351300, Farbe: Allmetal Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 1 | Montagerichtung: | vertikal | Anzahl der Einheiten horizontal: | 1 | Anzahl der Einheiten vertikal: | 1 | Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): | 1 | Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): | 1 | Mit Montagerahmen: | nein | Unterputzmontage: | ja | Geeignet für Unterflurkanaldose: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,36* | € 32,75* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 31,44* | € 32,87* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,74* | € 33,17* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,43* | € 33,88* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,72* | € 34,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|