| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12658524 Herst.-Nr.: L4291 EAN/GTIN: 8012199030227 |
| |
|
| | |
| Liv. Miniatur Steckdose L4291 2-polige Miniatur-Steckdose 24 V/6 A für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, Farbe: Anthrazit Weitere Informationen: | | Ausführung der Steckdose: | sonstige | Anzahl der Steckdosen: | 1 | Befestigungsart: | sonstige | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | ja | Farbe: | anthrazit | RAL-Nummer (ähnlich): | 7016 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,35* | € 9,09* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 6,38* | € 9,13* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,14* | € 10,18* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,22* | € 10,30* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 7,35* | € 10,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|