Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liv. Miniatur Steckdose L4291


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liv. Miniatur Steckdose L4291
Liv. Miniatur Steckdose L4291
Artikel-Nr.:
     6012-12658524
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     L4291
EAN/GTIN:
     8012199030227
Suchbegriffe:
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Unterputz-Steckdose
Unterputzsteckdose

Liv. Miniatur Steckdose L4291

2-polige Miniatur-Steckdose 24 V/6 A für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, Farbe: Anthrazit
Weitere Informationen:
Ausführung der Steckdose:
sonstige
Anzahl der Steckdosen:
1
Befestigungsart:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,36*
€ 9,03*
€ 5,00*
ab € 6,39*
€ 9,07*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,14*
€ 10,07*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,22*
€ 10,17*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 7,35*
€ 10,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.