| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12666994 Herst.-Nr.: 80475 EAN/GTIN: 4011459804756 |
| |
|
| | |
| Video Pre Pack 1WE 1x Frei.Monit.VMODO V-2V-VMO-AWU1-01WE Video Pre Pack 1WE V-2V-VMO-AWU1-01WE - bestehend aus: 1x Freisprechmonitor VMODO Netzgerät und Türstation ALPHA 1x KT, weiß, einreihig, UP 2VOICE-Technlogie Weitere Informationen: | | Mit Video: | ja | Anzahl der Innenstationen: | 1 | Anzahl der Außenstationen: | 1 | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 1 | Installationstechnik: | 2-Draht | Montageart Innenstation: | Aufputz | Farbe der Innenstation: | weiß | Montageart Außenstation: | Unterputz | Werkstoff der Außenstation: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 664,86* | € 708,46* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 666,51* | € 708,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 671,60* | € 715,52* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 755,97* | € 825,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|