Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video Pre Pack 1WE 1x Frei.Monit.VMODO V-2V-VMO-AWU1-01WE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Video Pre Pack 1WE 1x Frei.Monit.VMODO V-2V-VMO-AWU1-01WE
Video Pre Pack 1WE 1x Frei.Monit.VMODO V-2V-VMO-AWU1-01WE
Artikel-Nr.:
     6012-12666994
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     80475
EAN/GTIN:
     4011459804756
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle

Video Pre Pack 1WE 1x Frei.Monit.VMODO V-2V-VMO-AWU1-01WE

Video Pre Pack 1WE V-2V-VMO-AWU1-01WE - bestehend aus:
1x Freisprechmonitor VMODO
Netzgerät und
Türstation ALPHA 1x KT, weiß, einreihig, UP
2VOICE-Technlogie
Weitere Informationen:
Mit Video:
ja
Anzahl der Innenstationen:
1
Anzahl der Außenstationen:
1
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Installationstechnik:
2-Draht
Montageart Innenstation:
Aufputz
Farbe der Innenstation:
weiß
Montageart Außenstation:
Unterputz
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 664,86*
€ 708,46*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 666,51*
€ 708,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 671,60*
€ 715,52*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 755,97*
€ 825,14*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,52*
€ 851,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,62*
€ 848,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,17*
€ 832,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,88*
€ 819,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,60*
€ 799,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.