Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichtschranke T18SP6LPQMHS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflexionslichtschranke T18SP6LPQMHS
Reflexionslichtschranke T18SP6LPQMHS
Artikel-Nr.:
     3517I-12775812
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3074076
EAN/GTIN:
     0662488740764
Suchbegriffe:
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
reflexlichtschranke

Reflexionslichtschranke T18SP6LPQMHS

Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, max. Reichweite 2000 mm, Stecker, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67/IP69K, Umgebungstemperatur: -40 +70° C, Wahlweise hell/dunkelschaltend oder hellschaltend mit Alarmfunktion, Betriebsspannung: 10 30 VDC, PNP-Schaltausgang, Wechsler
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
2000 mm
Max. Schaltabstand:
2000 mm
Mit Reflektor:
nein
Einstellverfahren:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Breite des Sensors:
30 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 237,45*
€ 278,68*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 238,95*
€ 285,80*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 250,93*
€ 293,97*
Frei Haus
ab € 254,19*
€ 296,82*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,97*
€ 349,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,63*
€ 347,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,89*
€ 328,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,14*
€ 320,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,93*
€ 298,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.