Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stripe D2W 5m 20203091001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stripe D2W 5m 20203091001
LED-Stripe D2W 5m 20203091001
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-13753102
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     20203091001
EAN/GTIN:
     4051268203531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Stripe D2W 5m 20203091001

Flexibles LED-Band auf Rolle, Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K wird beim Dimmen (mit allen Dimm-Controllern) wärmer (bis 2000K), schnelle und einfache Montage durch das bereits aufgebrachte doppelseitige 3M Klebeband, Anschlussleitung 2,5m mit 2x LED-24 Stecker angelötet, das Band kann alle 50mm abgeschnitten werden (siehe Markierung), optionales Zubehör: Controller mit Funkfernbedienungen, DALI, ZigBee oder WiFi App zum Dimmen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
240
Lampenleistung je Meter:
15 W
Lichtstrom je Meter:
1400 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 174,54*
€ 218,35*
Frei Haus
ab € 179,58*
€ 224,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,35*
€ 259,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,92*
€ 256,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,48*
€ 244,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,02*
€ 239,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,54*
€ 207,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hera
61500050526
ab € 49,56*
Zubehör
Hera
20805003002
ab € 18,73*
Zubehör
Hera
61500051601
ab € 118,49*
Zubehör
Hera
20805003001
ab € 12,29*
Zubehör
Hera
61500050511
ab € 88,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.