Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch WP-PA HF 42,5 BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schutzschlauch WP-PA HF 42,5 BK
Schutzschlauch WP-PA HF 42,5 BK
Artikel-Nr.:
     3517I-15052768
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241089
EAN/GTIN:
     4046356736534
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch

Schutzschlauch WP-PA HF 42,5 BK

Schutzschlauch, Material: PA 6, Wendel: ohne, UV-beständig: ja, flexibel, Schutzart: IP68, Farbe: schwarz, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V0, Innendurchmesser: 36 mm, Gesamtlänge: 25 m
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
42,5 mm
Außendurchmesser:
42,5 mm
Innendurchmesser:
36 mm
Werkstoff:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
Schutzart (IP):
IP68
Brandschutz nach UL 94:
V0
Biegeradius, statisch:
90 mm
UV-beständig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 228,92*
€ 245,50*
Lager 3517
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 234,82*
€ 270,57*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 237,17*
€ 273,88*
31 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 244,51*
€ 281,13*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 243,16*
€ 281,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 270,57*
€ 321,9783
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 266,97*
€ 317,6943
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 256,03*
€ 304,6757
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 250,55*
€ 298,1545
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 234,82*
€ 279,4358
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 9,3928* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240987
ab € 1,5452*
Zubehör
Phoenix Contact
3240964
ab € 2,3224*
Zubehör
Phoenix Contact
3240973
ab € 1,4392*
Zubehör
Phoenix Contact
3240901
ab € 1,98*
Zubehör
Phoenix Contact
3240908
ab € 1,617*
Zubehör
Phoenix Contact
3240936
ab € 1,854*
Zubehör
Phoenix Contact
3240880
ab € 0,0919*
Zubehör
Phoenix Contact
3240887
ab € 0,0916*
Zubehör
Phoenix Contact
3240894
ab € 0,079*
Zubehör
Phoenix Contact
3240915
ab € 1,617*
Zubehör
Phoenix Contact
3240922
ab € 1,459*
Zubehör
Phoenix Contact
3240950
ab € 1,763*
Zubehör
Phoenix Contact
3240980
ab € 2,1829*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.