Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Wellschlauch
>
Wellschlauchverschraubung
>
Artikel
Verschraubung
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Phoenix Contact
icecat
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40587058
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
3240908
EAN/GTIN:
4046356710152
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubung pg36
Kabelverschraubung, Pg-Gewinde, Schutzklasse IP68/69k, gewinkelt
Weitere Informationen:
Gewindelänge:
15 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Halogenfrei:
true
Farbe:
schwarz
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Zugentlastung:
false
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
kabelverschraubung
,
kabelverschraubungen ip69
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 1,738*
€ 2,648*
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 14,47*
€ 17,15*
Lager 3517
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,06*
€ 17,77*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,24*
€ 17,96*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,719*
€ 18,429*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,648*
€ 3,15112
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,438*
€ 2,90122
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,358*
€ 2,80602
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,168*
€ 2,57992
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,018*
€ 2,40142
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,738*
€ 2,06822
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,1738* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flachdichtung
Phoenix Contact
3241172
ab € 0,442*
Zubehör
Flachdichtung
Phoenix Contact
3241186
ab € 0,4644*
Zubehör
Gegenmutter
Phoenix Contact
1424565
ab € 0,44*
Zubehör
Phoenix Contact 3241082 Montage-Kit Silber
Phoenix Contact
3241082
ab € 3,8236*
Zubehör
Schutzschlauch
Phoenix Contact
3241089
ab € 228,13*
Zubehör
Schutzschlauch
Phoenix Contact
3240844
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen