Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40587075
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240950
EAN/GTIN:
     4046356710572
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Zugentlastung
Kabelverschraubung, Pg-Gewinde, Schutzklasse IP66, mit Zugentlastung
Weitere Informationen:
Gewindelänge:
13 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Halogenfrei:
true
Farbe:
schwarz
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Zugentlastung:
true
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
10 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1832*
€ 0,3067*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 15,78*
€ 21,89*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,482*
€ 22,722*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,72*
€ 22,98*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,202*
€ 23,662*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3067*
€ 0,36497
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2532*
€ 0,30131
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2232*
€ 0,26561
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2132*
€ 0,25371
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1832*
€ 0,21801
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,067* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424565
ab € 0,44*
Zubehör
Phoenix Contact
3240844
ab € 6,6944*
Zubehör
Phoenix Contact
3241089
ab € 9,1508*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.