Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussverschraubung Metall MS-227-50046.5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anschlussverschraubung Metall MS-227-50046.5
Anschlussverschraubung Metall MS-227-50046.5
Artikel-Nr.:
     3517I-15066150
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4961150046
EAN/GTIN:
     4013960397154
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m32 messing

Anschlussverschraubung Metall MS-227-50046.5

FIPMETAL® Metallverschraubung gerade MS-2-M aus Messing vernickelt, mit metrischem Gewinde, Schutzklasse IP67. Dichtringe für FIPMETAL® Metall-Schutzschläuche GAAR (weiß), DMA (gelb) und DMC (blau) liegen bei.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
26,5 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,4055*
€ 88,1155*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 69,947*
€ 88,697*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 77,14*
€ 96,63*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 78,4725*
€ 98,3925*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,12085*
€ 100,55085*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,63*
€ 114,9897
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,53*
€ 112,4907
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,17*
€ 107,3023
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,22*
€ 103,7918
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,14*
€ 91,7966
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 15,428* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.