Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Anschlussverschraubung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9829142
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     MS-227-50046.5
EAN/GTIN:
     4013960397154
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m32 messing
FIPMETAL® Metallverschraubung gerade MS-2-M aus Messing vernickelt, mit metrischem Gewinde, Schutzklasse IP67. Dichtringe für FIPMETAL® Metall-Schutzschläuche GAAR (weiß), DMA (gelb) und DMC (blau) liegen bei. Ausführung: gerade, Oberflächenschutz: vernickelt, Gewindelänge: 11 mm, Gesamtlänge: 44 mm, Bauform: Außengewinde, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Einsatztemperatur: -45...120 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: metrisch, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 26,5 mm, Gesamthöhe: 45 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: false, Einteilig: false, Schutzart (IP) schlauchabhängig: 67, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL: false, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI: false, Größter Außendurchmesser des Schlauches: 33 mm, Anzahl der Einführungen: 1, Nenndurchmesser: 26,5 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, mit Erdungsanschluss: false, Gewindeanschlussgröße: M32 x 1,5, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: false, Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: Gewinde, Gewindegänge pro Zoll: 16,93
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
MS-227-50046.5
Ident Code:
4961150046
Weitere Suchbegriffe: anschlussverschraubung messing, anschlussverschraubung, Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,4055*
€ 87,3455*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 69,937*
€ 87,927*
€ 5,46*
ab € 76,55*
€ 95,78*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 78,5625*
€ 97,5325*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,03085*
€ 99,67085*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,927*
€ 104,63313
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,117*
€ 102,47923
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,297*
€ 97,93343
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,107*
€ 94,13733
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,937*
€ 83,22503
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 13,9874* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.