Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten 0,75-25 qmm DK 0102 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelabzweigkasten 0,75-25 qmm DK 0102 W
Kabelabzweigkasten 0,75-25 qmm DK 0102 W
Artikel-Nr.:
     3517I-15109999
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000442
EAN/GTIN:
     4012591161578
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Kabelabzweigkasten 0,75-25 qmm DK 0102 W

Kabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast. Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder die geschützte Installation im Freien. Mit Außenlaschen zur Befestigung und Deckelbefestigung über Schnellverschlüsse. Mit Wago-Compact-Verbindungsklemme 221-413 und Befestigungsadaptern. Kabeleinführung über elastische Dichtmembranen in Gehäusewänden und Boden.
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Form:
quadratisch
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Einführung von hinten:
ja
Länge:
84 mm
Breite:
84 mm
Tiefe:
55 mm
Anreihbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,17*
€ 6,30*
3 Tage
20
€ 4,95*
ab € 4,18*
€ 6,31*
2 Tage
188
€ 5,90*
ab € 4,35*
€ 6,55*
5 Tage
5
€ 5,90*
ab € 4,36*
€ 6,56*
€ 3,90*
ab € 4,73*
€ 7,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
A057092
ab € 1,53*
Zubehör
Hensel
4012591771869
ab € 0,3528*
Zubehör
Hensel
3600185
ab € 0,3107*
Zubehör
Hensel
36001078
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.