Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfschalterblock 2S/2Ö CA5-22M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
ABB CA5 Hilfskontakt 4-polig, 2 Öffner + 2 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 6 A, 24 V dc, 230 V ac
ABB CA5 Hilfskontakt 4-polig, 2 Öffner + 2 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 6 A, 24 V dc, 230 V ac
Artikel-Nr.:
     3517I-15154844
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBN010040R1122
EAN/GTIN:
     3471522121141
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt 2s 2ö

Hilfschalterblock 2S/2Ö CA5-22M

4-polige Hilfskontaktblöcke zum Anbau an 3-polige Schütze mit einem integrierten Schließer Hilfskontakt: A9 ... A40-30-10 AL9 ... AL40-30-10 TAL9 ... TAL40-30-10
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Frontbefestigung
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt abb, hilfskontakt
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,51*
€ 14,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,51*
€ 16,10*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,82*
€ 16,54*
€ 8,95*
ab € 12,36*
€ 17,76*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 13,17*
€ 18,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.