Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Direktanschlußklemme KS 240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Direktanschlußklemme KS 240 V
Direktanschlußklemme KS 240 V
Artikel-Nr.:
     3517I-15177517
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2600089
EAN/GTIN:
     4012591509141
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Direktanschlussklemme
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme

Direktanschlußklemme KS 240 V

Sammelschienen-Direktanschlussklemmen.
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
10 mm
Sammelschienenbreite:
25..30 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
38 mm
Max. Leiterquerschnitt:
240 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
630 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,95*
€ 22,16*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,90*
€ 22,19*
€ 5,95*
ab € 16,05*
€ 22,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,30*
€ 22,59*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 16,40*
€ 22,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
4012591509158
ab € 9,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.