Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußklemme ZK79P5 (VE5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15181070
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX062631R9999
EAN/GTIN:
     4011617626312
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Hauptleitungsklemme
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme

Anschlußklemme ZK79P5 (VE5)

Anschlussklemmen, zum Aufrasten auf Cu-Schienen mit Haltefeder, Einsatzbereich für Kupfer-Schienen Stärke: 5 mm, Anschlussquerschnitt von 1,5 mm² bis 16 mm², Verpackungseinheit 5 Stück
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
5 mm
Sammelschienenbreite:
12..30 mm
Geeignet für:
sonstige
Breite der Klemme:
11,5 mm
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,97*
€ 11,28*
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 8,05*
€ 11,40*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,14*
€ 11,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,27*
€ 11,72*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,88*
€ 12,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.