Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenwächter 208-480VAC 1W RM17TU00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phasenwächter 208-480VAC 1W RM17TU00
Phasenwächter 208-480VAC 1W RM17TU00
Artikel-Nr.:
     3517I-15282258
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RM17TU00
EAN/GTIN:
     3389119405096
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Asymmetrierelais

Phasenwächter 208-480VAC 1W RM17TU00

Harmony Control. Dieses Netzüberwachungsrelais überwacht Drehstromnetze auf Phasenfolge, Phasenausfall und Unterspannung (2-20%). Zur Meldung ist ein Relaiswechsler vorhanden, der bis 5 A belastbar ist. Bei Phasenfehler fällt der Ausgang unverzögert ab, bei Unterspannung ist eine Abschaltverzögerung einstellbar. Die Einstellungen erfolgen über Bedienelemente in der Front, die unter einer Klarsichtabdeckung gegen Veränderungen geschützt werden können.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
208..480 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
208..480 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Funktion Unterspannungserkennung:
ja
Funktion Überspannungserkennung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 54,43*
€ 67,66*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 54,69*
€ 67,85*
Frei Haus
ab € 56,38*
€ 69,09*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 57,93*
€ 70,81*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,74*
€ 75,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
RM22TU21
€ 64,59*
Ähnlich
Schneider Electric
RM22TU23
€ 67,38*
Ähnlich
Schneider Electric
RMNF22TB30
€ 83,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.