Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzüberwachung, Phasenfolge, -ausfall, Unterspannung, 183-528 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzüberwachung, Phasenfolge, -ausfall, Unterspannung, 183-528 VAC
Netzüberwachung, Phasenfolge, -ausfall, Unterspannung, 183-528 VAC
Netzüberwachung, Phasenfolge, -ausfall, Unterspannung, 183-528 VAC
Artikel-Nr.:
     C7775-RM17TU00
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RM17TU00
EAN/GTIN:
     3389119405096
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Asymmetrierelais
Zelio Control. Dieses Netzüberwachungsrelais überwacht Drehstromnetze auf Phasenfolge, Phasenausfall und Unterspannung (2-20%). Zur Meldung ist ein Relaiswechsler vorhanden, der bis 5 A belastbar ist. Bei Phasenfehler fällt der Ausgang unverzögert ab, bei Unterspannung ist eine Abschaltverzögerung einstellbar. Die Einstellungen erfolgen über Bedienelemente in der Front, die unter einer Klarsichtabdeckung gegen Veränderungen geschützt werden können. Zwei LEDs zeigt den Status an. Die Baubreite beträgt 17,5 mm und die Montage erfolgt auf der Hutschiene. Versorgung aus dem Messkreis 208-480 VAC (50-60 Hz).
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
208 V | 480 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
208 V | 480 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Funktion Unterspannungserkennung:
ja
Funktion Überspannungserkennung:
nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
ja
Spannungsmessbereich:
183 V | 528 V
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
10 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
10 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
18 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
72 mm
Weitere Suchbegriffe: Einphasenspannungsrelais, Netzüberwachungsrelais, Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Zelio Control Phasenwächter, Überwachungsrelais, unterspannungs überwachungsrelais, industrierelais, überwachungsrelais telemecanique, Messrelais, Mess- und Überwachungsrelais, Drehstromwächter, Drehstromüberwachung, Netzwächter, Netzüberwachung, Phasenwächter, Phasenüberwachung, Dreiphasenüberwachung, Dreiphasenwächter, Phasenausfall, Phasenfolge, Netzrelais, Phasenrelais, Drehstromrelais, Spannungswächter, Spannungsüberwachung, Überwachungsgerät, Steuerrelais
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.