Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerPact 150A TM100a 3P 65kA NHJF36100TW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PowerPact 150A TM100a 3P 65kA
PowerPact 150A TM100a 3P 65kA
PowerPact 150A TM100a 3P 65kA
Artikel-Nr.:
     3517I-15760979
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NHJF36100TW
EAN/GTIN:
     0785901564904
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter

PowerPact 150A TM100a 3P 65kA NHJF36100TW

PowerPact 150A TM100a 3P 65kA.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1700 A
Phasenausfallempfindlich:
nein
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
525 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,25*
€ 336,10*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 297,19*
€ 341,00*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 333,43*
€ 380,25*
Frei Haus
ab € 341,57*
€ 388,39*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 353,46*
€ 411,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,25*
€ 452,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,01*
€ 446,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,29*
€ 438,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,28*
€ 427,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,43*
€ 396,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.