Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerPact 150A TM100a 3P 65kA NHJF36100TW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PowerPact 150A TM100a 3P 65kA
PowerPact 150A TM100a 3P 65kA
PowerPact 150A TM100a 3P 65kA
Artikel-Nr.:
     6012-15760979
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NHJF36100TW
EAN/GTIN:
     0785901564904
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter

PowerPact 150A TM100a 3P 65kA NHJF36100TW

PowerPact 150A TM100a 3P 65kA.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1700 A
Phasenausfallempfindlich:
nein
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
525 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,14*
€ 335,85*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 300,68*
€ 341,48*
Frei Haus
ab € 338,21*
€ 384,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 344,54*
€ 392,95*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 370,86*
€ 420,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,95*
€ 467,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,72*
€ 461,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,08*
€ 453,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,45*
€ 442,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,54*
€ 410,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.