| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15842599 Herst.-Nr.: 9077511 EAN/GTIN: 4036421907020 |
| |
|
| | |
| Pistole NBS-Schaum 9077511 Düsen-Ø 4 mm, kein Rückstauverhalten, robuste Profiausführung, komplett mit Antihaftbeschichtung auf PTFE-Basis = kein Verkleben mit PU-Schaum, großes Stellrad = leichtes Einstellen, Ventilsitz und Ventilkugel komplett beschichtet mit PTFE = 100 % höhere Lebensdauer, Schaumaustritt lässt sich hervorragend regulieren = kein Verspritzen, leichte und schnelle Reinigung im Gehäuse durch Antihaftbeschichtung = geringerer Verbrauch an PU-Reiniger. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Griff klappbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 55,70* | € 74,68* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 57,16* | € 74,73* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,11* | € 80,62* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 67,54* | € 87,68* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,35* | ab € 77,46791* | € 99,85791* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|