Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINTOP-CLICK-25-RAL- 9005-BK CLICK M25 R9005 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SKINTOP-CLICK-25-RAL- 9005-BK CLICK M25 R9005 BK
SKINTOP-CLICK-25-RAL- 9005-BK CLICK M25 R9005 BK
Artikel-Nr.:
     3517I-15852372
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112884
EAN/GTIN:
     4044773821413
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel

SKINTOP-CLICK-25-RAL- 9005-BK CLICK M25 R9005 BK

Kabelverschraubung SKINTOP® CLICK 25 RAL 9005 BK
Kabelverschraubung
Bohrungsdurchmesser: 25.3mm
Klemmbereich (min./max.): 9mm - 17mm
Schlüsselweite 1: 32mm
schwarz
UV-beständig
IP 68 - 5 bar (30 min)
Anwendungsgebiete: Solaranwendungen
Meß-, Regel- u Elektrotechnik
Klimatechnik
Schaltschrankbau
Automatisierungstechnik
Nutzen: Weniger Teile, keine Gegenmutter nötig
Kein Gewinde benötigt
Einfache, freie Montage in jeder Position
Bis zu 70% Zeiteinsparung durch innovatives Rastsystem
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
32 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9..17 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
125
25
€ 6,40*
ab € 1,3455*
€ 1,7755*
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 1,3389*
€ 1,7988*
4 Tage
475
25
€ 6,95*
ab € 1,3527*
€ 1,8128*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 1,34*
€ 1,99*
1
€ 5,95*
ab € 1,35047*
€ 2,00047*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102030
ab € 0,0784*
Zubehör
Lapp Kabel
53119130
ab € 0,1107*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.