Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP CLICK 25 RAL 9005 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53112884 Kabelverschraubung Schwarz Elastomer, Polyamid
Lapp SKINTOP 53112884 Kabelverschraubung Schwarz Elastomer, Polyamid
Artikel-Nr.:
     3461-40144657
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112884
EAN/GTIN:
     4044773821413
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Solaranwendungen, Schaltschrankbau, Meß-, Regel- u. Elektrotechnik, Klimatechnik, Automatisierungstechnik, Weniger Teile, keine Gegenmutter nötig, Bis zu 70% Zeiteinsparung durch innovatives Rastsystem, Einfache, freie Montage in jeder Position, Vibrationsschutz, Kein Gewinde benötigt, UL File Nr. E79903,
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung kunststoff ip68, leitungseinführung, kabelverschraubung m25, 53112884, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Anbaustutzen für explosionsgefährdete Bereiche, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kabelverschraubung metrisch, Kunststoffkabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Winkel-Verschraubung, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung, 0307827, 307827
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
175
25
€ 6,40*
ab € 1,3455*
€ 1,8455*
Lager 3461
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 1,3286*
€ 1,8618*
5 Tage
650
25
€ 6,95*
ab € 1,3628*
€ 1,90*
1
€ 5,00*
ab € 1,34*
€ 1,97*
1
€ 5,95*
ab € 1,35047*
€ 1,99047*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,8618*
€ 2,21554
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6186*
€ 1,92613
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5186*
€ 1,80713
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3286*
€ 1,58103
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 46,545* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102030
ab € 0,0781*
Zubehör
Lapp Kabel
53119130
ab € 0,1082*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.