Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch 10Abschnitte a 200mm HIS-3-BAG-3/1 tr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), transparent, 200 mm (10 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), transparent, 200 mm (10 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), transparent, 200 mm (10 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), transparent, 200 mm (10 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), transparent, 200 mm (10 Stk.)
Artikel-Nr.:
     3517I-15854678
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     308-30315
EAN/GTIN:
     4031026400327
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3 mm

Schrumpfschlauch 10Abschnitte a 200mm HIS-3-BAG-3/1 tr.

Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend. 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck. Sehr gute Brandschutzeigenschaften. Kleinstverpackung für den gelegentlichen Bedarf. 4 Größen erhältlich - von 1,6 mm bis 12 mm Innendurchmesser. Blau, Rot, Braun, Grau, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb. 10 Stück Schrumpfschlauch Abschnitte in einer Tüte .
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3,2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
0,55 mm
Länge:
0,2 m
Betriebstemperatur:
-55..135 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,49714*
€ 0,68714*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,52255*
€ 0,71255*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5401*
€ 0,7401*
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5477*
€ 0,7477*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,521*
€ 0,871*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,871*
€ 1,03649
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,711*
€ 0,84609
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,691*
€ 0,82229
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,591*
€ 0,70329
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,581*
€ 0,69139
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,521*
€ 0,61999
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,47*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 77,04*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,20*
Zubehör
HellermannTyton
380-03002
ab € 71,38*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,99*
Zubehör
Iroda
MJ-950
ab € 26,67*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.