Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfteil schwarz 1303-1-G PO-X BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfteil bis 3:1 für Verzweigstellen Y-Stück PO-X schwarz
Warmschrumpfteil bis 3:1 für Verzweigstellen Y-Stück PO-X schwarz
Warmschrumpfteil bis 3:1 für Verzweigstellen Y-Stück PO-X schwarz
Warmschrumpfteil bis 3:1 für Verzweigstellen Y-Stück PO-X schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-15864036
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     413-03180
EAN/GTIN:
     5022660635434
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
Wasser Y-Stück

Warmschrumpfteil schwarz 1303-1-G PO-X BK

Einfaches Erstellen von 30° und 45° Abzweigungen in Kabelbäumen. Mechanischer Schutz für Verzweigstellen. Bauchig: ausreichend Platz für Verbinder. Zulassung für Wehrtechnik. Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung und Zugentlastung. Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 2-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
27 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
14 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
145 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
27 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
14 mm
Betriebstemperatur:
-75..150 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 24,96*
€ 28,16*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 26,90*
€ 31,40*
100
€ 5,95*
ab € 28,38*
€ 31,97*
100
Frei Haus
ab € 29,18*
€ 32,76*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 25,68*
€ 33,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 141,35*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 220,31*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.