Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8891137
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     ROHRFLEXPA12-ESDAD13,0
EAN/GTIN:
     4025113312457
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellschlauch
kabelschlauch flexa
Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 12 ESD,; HB (UL 94), IP 68/IP 69K für sehr flexible Anwendungen, ableitfähig, innen und außen gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -50°C...+100°C ^ ... 130°C Eigenschaften: hohe Wechselbiegefestigkeit / gute Isolationseigenschaften / luft- und flüssigkeitsdicht / öl- und benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmmittelbeständig / silikon-, cadmium-, und halogenfrei / UV-beständig Einsatzbereich: Maschinen- und Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Elektroanlagen / EX-Bereich Farbe: schwarz, Außendurchmesser: 13 mm, Ölbeständig: true, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Innendurchmesser: 10 mm, Druckfestigkeit: 125 N, Einsatztemperatur: -50...+100 °C, Brandschutz nach UL 94: HB, Biegeradius, statisch: 15 mm, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Flammverbreitend: false, Zulassung nach UR: false, Zulassung nach CSA: false, Werkstoff: Polyamid 12, Zugfestigkeit: 100 N, Zulassung nach LUL/British Standard: false, Zulassung nach Lloyd's Register TA: false, Zulassung nach UTAC: false, Nenndurchmesser: 13 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP68, Biegeverhalten: flexibel, Hochgleitfähige Innenschicht: false, Längsgeschlitzt: false, Verschließbar (zweiteilig): false, Zulassung nach DIN EN 61386-23: true, Zulassung nach NF F 16-101: false, mit Zugdraht: false, Biegeradius, dynamisch: 45 mm, Zulassung nach DIN 5510: false, Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ROHRFLEXPA12-ESDAD13,0
Ident Code:
10259202010
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 2,35*
€ 2,93*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,3633*
€ 2,9433*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,6553*
€ 3,2853*
50
Frei Haus
ab € 3,11*
€ 3,84*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,9433*
€ 3,50253
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,9233*
€ 3,47873
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,7833*
€ 3,31213
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,6833*
€ 3,19313
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 2,3633*
€ 2,81233
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 147,165* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15030012009
ab € 0,7182*
Zubehör
Flexa
15030012209
ab € 0,7182*
Zubehör
Flexa
15030020209
ab € 0,9982*
Zubehör
Flexa
15030028209
ab € 36,29*
Zubehör
Flexa
15030028009
ab € 36,84*
Zubehör
Flexa
15030020009
ab € 0,9982*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.