Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10259202010 Wellschlauch, PA 12-ESD, sch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 10 mm, Außen-Ø 13 mm, BR 15 mm, Polyamid, schwarz, 1 0259
Wellschlauch, Innen-Ø 10 mm, Außen-Ø 13 mm, BR 15 mm, Polyamid, schwarz, 1 0259
Wellschlauch, Innen-Ø 10 mm, Außen-Ø 13 mm, BR 15 mm, Polyamid, schwarz, 1 0259
Artikel-Nr.:
     721-02207419
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10259202010
EAN/GTIN:
     4025113312457
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellschlauch
kabelschlauch flexa
Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 12 ESD, HB (UL 94), IP 68/IP 69K fü
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, Kunststoffschlauch, Kunststoffwellschauch, ROHRflex, Wellrohr
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 2,35*
€ 2,93*
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,3633*
€ 2,9433*
Lager 721
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,6553*
€ 3,2853*
50
Frei Haus
ab € 3,11*
€ 3,84*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,2853*
€ 3,90951
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,2653*
€ 3,88571
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,0953*
€ 3,68341
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,9853*
€ 3,55251
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 2,6553*
€ 3,15981
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 164,265* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15030012009
ab € 0,7182*
Zubehör
Flexa
15030012209
ab € 0,7182*
Zubehör
Flexa
15030020209
ab € 0,9982*
Zubehör
Flexa
15030028209
ab € 36,29*
Zubehör
Flexa
15030028009
ab € 36,84*
Zubehör
Flexa
15030020009
ab € 0,9982*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.