Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsring EADR 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     3517I-15904201
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062805
EAN/GTIN:
     4007685027106
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring

Dichtungsring EADR 32

Zur zusätzlichen Abdichtung der Verbindung Gehäuse/Kabelverschraubung. Geeignet für alle metrischen Gewindegrössen aus Metall oder Kunststoff.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
36 mm
Innendurchmesser:
30,5 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1397*
€ 0,1907*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,1421*
€ 0,1941*
10 Tage
nicht lagernd
58
€ 6,99*
ab € 0,17*
€ 0,23*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,1655*
€ 0,2655*
100
€ 5,95*
ab € 0,23068*
€ 0,30068*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1941*
€ 0,23098
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1791*
€ 0,21313
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1701*
€ 0,20242
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1421*
€ 0,1691
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10062801
ab € 0,0894*
Ähnlich
Wiska
10062802
ab € 0,0884*
Ähnlich
Wiska
10062803
ab € 0,09*
Ähnlich
Wiska
10062804
ab € 0,0953*
Ähnlich
Wiska
10062806
ab € 0,1531*
Ähnlich
Wiska
10062807
ab € 0,2491*
Ähnlich
Wiska
10062808
ab € 0,2965*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.