Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer Zeich./ gelb 1,5-70 CLI C3-6GE/SW / MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierer Zeich./ gelb 1,5-70 CLI C3-6GE/SW / MP
Leitermarkierer Zeich./ gelb 1,5-70 CLI C3-6GE/SW / MP
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15905021
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0253411742
EAN/GTIN:
     4008190141493
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer Zeich./ gelb 1,5-70 CLI C3-6GE/SW / MP

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
16..70 mm
Kabeldurchmesser:
8..16 mm
Länge:
6 mm
Breite:
11 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0627*
€ 0,1096*
41 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,07055*
€ 0,11965*
24 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0804*
€ 0,1355*
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0833*
€ 0,1407*
15 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0853*
€ 0,1446*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,1407*
€ 0,16743
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1249*
€ 0,14863
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1189*
€ 0,14149
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1107*
€ 0,13173
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0833*
€ 0,09913
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 2,814* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
0253411738
ab € 0,0626*
Ähnlich
Weidmüller
0253411740
ab € 0,0631*
Ähnlich
Weidmüller
0253411748
ab € 0,063*
Ähnlich
Weidmüller
0253411502
ab € 0,0628*
Ähnlich
Weidmüller
0253411505
ab € 0,0627*
Ähnlich
Weidmüller
0253411508
ab € 0,0629*
Ähnlich
Weidmüller
0253411511
ab € 0,063*
Ähnlich
Weidmüller
0253411514
ab € 0,063*
Ähnlich
Weidmüller
0253411517
ab € 1,276*
Ähnlich
Weidmüller
0253411520
ab € 0,0631*
Ähnlich
Weidmüller
0253411523
ab € 0,0627*
Ähnlich
Weidmüller
0253411526
ab € 1,87*
Ähnlich
Weidmüller
0253411529
ab € 0,063*
Ähnlich
Weidmüller
0253411750
ab € 1,274*
Ähnlich
Weidmüller
0253411751
ab € 1,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.