Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 3-6 GE/SW /MP Leitermarkierer 6x11mm gelb 0253411742


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-0016213
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0253411742
EAN/GTIN:
     4008190141493
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Breite:
11 mm
Farbe:
gelb
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
false
Typ:
mittelwandig
Aufdruck:
Symbole
Mit Textfeld:
false
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0627*
€ 0,1096*
41 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,07055*
€ 0,11965*
24 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0804*
€ 0,1355*
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0833*
€ 0,1407*
Lager 986
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0853*
€ 0,1446*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,1446*
€ 0,17207
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1282*
€ 0,15256
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1219*
€ 0,14506
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1136*
€ 0,13518
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 2,892* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
0253411738
ab € 0,0626*
Ähnlich
Weidmüller
0253411740
ab € 0,0631*
Ähnlich
Weidmüller
0253411748
ab € 0,063*
Ähnlich
Weidmüller
0253411502
ab € 0,0628*
Ähnlich
Weidmüller
0253411505
ab € 0,0627*
Ähnlich
Weidmüller
0253411508
ab € 0,0629*
Ähnlich
Weidmüller
0253411511
ab € 0,063*
Ähnlich
Weidmüller
0253411514
ab € 0,063*
Ähnlich
Weidmüller
0253411517
ab € 1,276*
Ähnlich
Weidmüller
0253411520
ab € 0,0631*
Ähnlich
Weidmüller
0253411523
ab € 0,0627*
Ähnlich
Weidmüller
0253411526
ab € 1,87*
Ähnlich
Weidmüller
0253411529
ab € 0,063*
Ähnlich
Weidmüller
0253411750
ab € 1,274*
Ähnlich
Weidmüller
0253411751
ab € 1,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.