Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussgewindedichtring M50 987M50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussgewindedichtring M50 987M50
Anschlussgewindedichtring M50 987M50
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-15937099
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     987M50
EAN/GTIN:
     4011126366501
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring

Anschlussgewindedichtring M50 987M50

Dichtring, für Kabelverschraubungen mit metrischem Anschlussgewinde, halogenfrei. metrisches Anschlussgewinde : M 50 Außen-Ø D1 : 57 mm Innen-Ø D2 : 49,3 mm Höhe H : 3 mm Einsatztemperaturbereich : -40°C bis 80°C Werkstoff : PE Farbton : natur
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
57 mm
Innendurchmesser:
49,3 mm
Stärke:
3 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
50
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,4491*
€ 0,5791*
12 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,4533*
€ 0,5833*
16 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,5069*
€ 0,6469*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,7446*
€ 0,9346*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,5922*
€ 0,9822*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5791*
€ 0,68913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5291*
€ 0,62963
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4991*
€ 0,59393
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4491*
€ 0,53443
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 57,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0919*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0892*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0984*
Ähnlich
HKL
ab € 0,113*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1415*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1691*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0933*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0961*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0846*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1114*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1778*
Ähnlich
HKL
ab € 0,144*
Ähnlich
HKL
ab € 0,40*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5691*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0816*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.