Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle galv.vz 605 7 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle galv.vz 605 7 G
Befestigungsschelle galv.vz 605 7 G
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15963504
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1018078
EAN/GTIN:
     4012195016274
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Befestigungsschelle galv.vz 605 7 G

Zweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre *Größen 7 bis 12 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
7 mm
Durchmesser:
7 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,13825*
€ 0,19225*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1439*
€ 0,1999*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,144*
€ 0,20*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1512*
€ 0,2102*
100
€ 3,90*
ab € 0,1691*
€ 0,2291*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018116
ab € 0,16094*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018140
ab € 0,20236*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018159
ab € 0,20585*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018175
ab € 21,465*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018183
ab € 22,864*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018264
ab € 36,712*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018302
ab € 45,393*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018477
ab € 0,85032*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018558
ab € 1,37*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018604
ab € 1,4907*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018086
ab € 14,013*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018094
ab € 14,663*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.