Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 368x3,6 UV sw TY244MX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15970750
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009130R0006
EAN/GTIN:
     5414363062097
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder

Kabelbinder 368x3,6 UV sw TY244MX

Der schwarz UV-beständige Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist speziell für Installationen im Außenbereich geeignet. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,6 mm
Bandlänge:
368,3 mm
Banddicke:
1,3 mm
Min. Haltekraft:
130 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,95*
ab € 0,09103*
€ 0,11283*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,09532*
€ 0,11742*
Lager 3517
1000
€ 5,00*
ab € 0,09589*
€ 0,11799*
8 Tage
11000
1000
€ 6,99*
ab € 0,0954*
€ 0,1194*
5 Tage
2000
1000
€ 6,95*
ab € 0,0963*
€ 0,1206*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,11799*
€ 0,14041
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,11569*
€ 0,13767
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,11189*
€ 0,13315
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,10809*
€ 0,12863
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,09589*
€ 0,11411
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 117,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
7TAG009220R0003
ab € 0,0911*
Ähnlich
ABB
7TAG009210R0050
ab € 0,0827*
Ähnlich
ABB
TY5242MXR
ab € 0,0818*
Ähnlich
ABB
TY527MXR
ab € 0,1322*
Ähnlich
ABB
7TAG009130R0004
ab € 0,0427*
Ähnlich
ABB
7TAG009210R0045
ab € 36,81*
Ähnlich
ABB
7TAG009320R0004
ab € 0,1207*
Ähnlich
ABB
7TCG009110R0025
ab € 11,24*
Ähnlich
ABB
7TAG009010R0011
ab € 9,74*
Ähnlich
ABB
7TCG009450R0181
ab € 9,93*
Ähnlich
ABB
7TAG009330R0007
ab € 72,285*
Ähnlich
ABB
7TAG009330R0014
ab € 0,4076*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.