Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschelle mit Stahlnagel 3/20GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nagelschelle m.Nagel Ø3mm lgr 1,2x20mm Kst Mit Nagel
Nagelschelle m.Nagel Ø3mm lgr 1,2x20mm Kst Mit Nagel
Artikel-Nr.:
     3517I-15976656
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     3/20GR
EAN/GTIN:
     4011126039603
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen

Rundschelle mit Stahlnagel 3/20GR

Rundschelle, mit vormontiertem Nagel, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 4,5 x 6 x 8,5 mm für Kabel-Ø : 3 mm Anzahl der Leitungen : 1 Nagellänge NL : 20 mm für Nagel-Ø : 1,2 mm Werkstoff : PE (Polyethylen) Werkstoff Nagel : Stahl, galvanisch verzinkt Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
3 mm
Breite der Öffnung:
3 mm
Höhe der Öffnung:
3 mm
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Befestigungsart:
Nagel
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
20 mm
Nageldurchmesser:
1,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,0478*
€ 0,0678*
100
€ 3,90*
ab € 0,0541*
€ 0,0766*
1
€ 5,95*
ab € 0,04793*
€ 0,07973*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,0916*
€ 0,1565*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0628*
€ 0,07473
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0598*
€ 0,07116
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,085*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0843*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0857*
Ähnlich
HKL
ab € 0,04636*
Ähnlich
HKL
ab € 0,04726*
Ähnlich
HKL
ab € 0,04686*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0421*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0416*
Ähnlich
HKL
ab € 0,02683*
Ähnlich
HKL
ab € 0,02713*
Ähnlich
HKL
4011126040180
ab € 0,05815*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0425*
Ähnlich
HKL
ab € 0,06053*
Ähnlich
HKL
ab € 0,06063*
Ähnlich
HKL
ab € 0,02703*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.