Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilator DZF 35/6 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-16155665
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0085.0103
EAN/GTIN:
     4012799851035
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Ventilator DZF 35/6 B

Drehstrom-Ausführung: Axial-Wandventilator für Unterputz-Installation, in Drehstromausführung. Kurzbeschreibung: Zur Unterputzmontage. Einbau in jeder Lage möglich. Wandhülse aus verzinktem Stahlblech. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Kunststoff-Schutzgitter auf der Saugseite, perlweiss, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Mediumtemperatur:
60 °C
Volumenstrom:
1600 m³/h
Drehzahl:
930 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Nennweite:
350 mm
Verschlussklappe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 622,01*
€ 726,78*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 639,88*
€ 736,74*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 649,21*
€ 746,94*
Frei Haus
ab € 656,39*
€ 754,37*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 673,43*
€ 771,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,94*
€ 888,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,79*
€ 886,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,38*
€ 831,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,87*
€ 799,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,21*
€ 772,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0151
ab € 250,99*
Zubehör
Maico
0151.0114
ab € 247,45*
Zubehör
Maico
0059.0174
ab € 56,33*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0748
ab € 97,14*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 83,26*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0333
ab € 108,24*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0104
ab € 123,87*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0410
ab € 48,56*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0403
ab € 257,85*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0102
ab € 57,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.