Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilator ER-APB 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517I-16155755
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0084.0176
EAN/GTIN:
     4012799841760
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator

Ventilator ER-APB 100

Standardausführung: ER 100: Drehzahlsteuerbar. ER 60: Nicht drehzahlsteuerbar. Aufputzventilator mit ISO Coarse 30 % (G2) Filter zur Entlüftung von Wohnungsküchen, Bädern oder WCs. Metall-Ausblasstutzen DN 75/80 mit wartungsfreier Metall-Absperrklappe und selbsttätiger Auslöseeinrichtung gegen Brandübertragung K90-18017. Metall-Absperrklappe dient zusätzlich als Kaltrauchklappe.
Weitere Informationen:
Nennweite:
75 mm
Volumenstrom:
100 m³/h
Farbe:
weiß
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Montageart:
Aufputz
Bemessungsspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Zusammenstellung:
Standard
Nennstrom:
0,14999999 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 239,77*
€ 286,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 240,30*
€ 286,75*
Frei Haus
ab € 241,27*
€ 288,83*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 246,85*
€ 303,22*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 274,50*
€ 325,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,20*
€ 340,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,68*
€ 337,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,88*
€ 327,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,27*
€ 314,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,77*
€ 285,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.1564
ab € 133,97*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 89,05*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0359
ab € 4,52*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0379
ab € 105,69*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0378
ab € 113,60*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0281
ab € 50,47*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0016.0104
ab € 83,87*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0126
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.