Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilator ER-APB 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012-16155755
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0084.0176
EAN/GTIN:
     4012799841760
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator

Ventilator ER-APB 100

Standardausführung: ER 100: Drehzahlsteuerbar. ER 60: Nicht drehzahlsteuerbar. Aufputzventilator mit ISO Coarse 30 % (G2) Filter zur Entlüftung von Wohnungsküchen, Bädern oder WCs. Metall-Ausblasstutzen DN 75/80 mit wartungsfreier Metall-Absperrklappe und selbsttätiger Auslöseeinrichtung gegen Brandübertragung K90-18017. Metall-Absperrklappe dient zusätzlich als Kaltrauchklappe.
Weitere Informationen:
Nennweite:
75 mm
Volumenstrom:
100 m³/h
Farbe:
weiß
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Montageart:
Aufputz
Bemessungsspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Zusammenstellung:
Standard
Nennstrom:
0,14999999 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 238,27*
€ 287,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 239,76*
€ 288,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 242,26*
€ 290,23*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 249,23*
€ 304,69*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 273,24*
€ 326,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,23*
€ 345,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,94*
€ 342,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,01*
€ 332,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,72*
€ 318,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,26*
€ 288,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 89,26*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0359
ab € 4,50*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0379
ab € 105,34*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0378
ab € 112,77*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.1564
ab € 134,14*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0281
ab € 50,27*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0016.0104
ab € 79,90*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0126
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.