| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16157815 Herst.-Nr.: 0157.0781 EAN/GTIN: 4012799577812 |
| |
|
| | |
| Raumfühler FR 30 P Temperaturfühler zur Messung der Lufttemperatur in geschlossenen Räumen. Kombination mit DTL 16 P und DTL 24 P möglich.Artikel: FR 30 P, Schutzart: IP 20, Einbauart: Aufputz, Material Gehäuse: Kunststoff, Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9010, Gewicht: 0,08 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,09 kg, Breite: 86 mm, Höhe: 86 mm, Tiefe: 30 mm, Breite mit Verpackung: 98 mm, Höhe mit Verpackung: 98 mm, Tiefe mit Verpackung: 37 mm, Temperatur Einstellbereich: 0 °C bis 30 °C Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz | Schutzart (IP): | IP20 | Explosionsgeschützt: | nein | Farbe: | weiß | RAL-Nummer: | 9010 | Höhe: | 86 mm | Breite: | 86 mm | Tiefe: | 30 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 152,97* | € 184,70* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 154,45* | € 187,04* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 153,97* | € 188,18* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 160,20* | € 192,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 161,79* | € 194,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|