Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-max Hohlmeißel 300mm 623357000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SDS-max Hohlmeißel 300mm 623357000
SDS-max Hohlmeißel 300mm 623357000
Artikel-Nr.:
     3517I-16201959
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623357000
EAN/GTIN:
     4007430438232
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Hohlmeißel
Hohlmeißel SDS

SDS-max Hohlmeißel 300mm 623357000

Für das Einziehen von schmalen Kanälen in Beton Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten.
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
26 mm
Gesamtlänge:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hohlmeißel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 24,47*
€ 31,91*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,54*
€ 32,03*
1
€ 4,90*
ab € 23,02*
€ 33,89*
6 Tage
40
1
€ 4,30*
ab € 26,00*
€ 34,54*
8 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 27,60*
€ 35,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.