Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel 50m H05RR-F3G 1,5qmm HT 280.S4.50KG315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel 50m H05RR-F3G 1,5qmm HT 280.S4.50KG315
Kabeltrommel 50m H05RR-F3G 1,5qmm HT 280.S4.50KG315
Artikel-Nr.:
     3517I-16217501
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     32004325000
EAN/GTIN:
     4013046320045
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Metall-Kabeltrommel

Kabeltrommel 50m H05RR-F3G 1,5qmm HT 280.S4.50KG315

Großer, kabelschonender Wickelkern mit knickfreier Kabeleinführung und wirksamer Zugentlastung, mit Feststellbremse, Tragegriff aus verzinktem Stahlrohr, ohne Schweißnaht, 16 A, 250 V
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Kabelbestückung:
H05RR-F
Aderquerschnitt:
1,5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Kabellänge:
50 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 107,01*
€ 131,91*
4 Tage
3
€ 5,90*
ab € 108,18*
€ 132,63*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 109,35*
€ 133,65*
Frei Haus
ab € 112,36*
€ 137,11*
2 Tage
19
€ 5,80*
ab € 111,50*
€ 137,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,91*
€ 156,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,06*
€ 154,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,58*
€ 141,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,01*
€ 127,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schill
32004000000
ab € 46,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.