| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3202295 Herst.-Nr.: HT280.S4.50KG315 EAN/GTIN: 4013046320045 |
| |
|
| | |
| Kabeltrommel aus Stahlblech mit 4-fach Schutzkontakt-Steckdose 2-polig + E, 16A, 250V. Tragegriff aus verzinktem Stahlrohr mit isoliertem Handgriff. Mit 50 m Kabel H05RR-F3G 1,5. Aderquerschnitt: 1,5 mm², Länge der Leitung: 50 m, Kabelbestückung: H05RR-F, Werkstoff des Gehäuses: Stahlblech, Ader-Zahl: 3, mit thermischem Schutz: true Kabellänge (m): 50 Steckdosen: 4xS Kabel: H05RR-F 3G1,5 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schill GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | HT280.S4.50KG315 | Ident Code: | 32004325000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 107,01* | € 131,91* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 108,18* | € 132,63* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 109,35* | € 133,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,36* | € 137,11* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 111,50* | € 137,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|