Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schill Kabeltrommel 50m H05RR-F3G 1,5qmm HT 280.S4.50KG315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-263572
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     320 04 325 000
EAN/GTIN:
     4013046320045
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Metall-Kabeltrommel
Schill Kabeltrommel 50m H05RR-F3G 1,5qmm HT 280.S4.50KG315 Werkstoff des Gehäuses Stahlblech, Kabelbestückung H05RR-F, Aderquerschnitt 1,5mm², Ader-Zahl 3, Anzahl der CEE-Dosen 0, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 4, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) 0, Länge der Leitung 50m, Mit Tragerahmen, Mit thermischem Schutz, Schutzart (IP) sonstige, Anzahl der Multistandard-Steckdosen (ITA) 0, Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien) 0, Anzahl der Steckdosen P17 (Italien) 0, Anzahl der Steckdosen Typ P30 (Italien) 0, Art des Netzanschlusses sonstige, Außenmantelfarbe orange, Großer, kabelschonender Wickelkern mit knickfreier Kabeleinführung und wirksamer Zugentlastung, mit Feststellbremse, Tragegriff aus verzinktem Stahlrohr, ohne Schweißnaht, 16 A, 250 V
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Kabelbestückung:
H05RR-F
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der CEE-Dosen:
0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Länge der Leitung:
50 m
Mit Tragerahmen:
Ja
Automatisches Kabelaufrollen:
Nein
Mit thermischem Schutz:
Ja
Schutzart (IP):
sonstige
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel schill 50m, metall kabeltrommel, metall-kabeltrommel 50m, Blechkabeltrommel, Kabelaufroller, Leitungsroller, Metallkabeltrommel, Schuko-Kabeltrommel, Stahlblechkabeltrommel, Stahlkabeltrommel, Velängerungsroller
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 107,75*
€ 131,82*
5 Tage
3
€ 5,90*
ab € 108,43*
€ 132,54*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 108,72*
€ 133,56*
Frei Haus
ab € 112,23*
€ 137,02*
Lager 5382
19
€ 5,80*
ab € 111,83*
€ 137,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,03*
€ 163,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,14*
€ 160,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,20*
€ 151,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,31*
€ 146,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,83*
€ 133,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schill
32004000000
ab € 46,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.