Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserpumpenzange 101224


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 101224 Zange Siphonzange
Cimco 101224 Zange Siphonzange
Artikel-Nr.:
     3517I-16255708
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     101224
EAN/GTIN:
     4021103012246
Suchbegriffe:
Connectorzange
Rohrgreifzange
Siphonzange
Syphongreifzange

Wasserpumpenzange 101224

Wasserpumpenzange nach DIN ISO 8976, mit durchgestecktem Gelenk, selbstklemmend am Werkstück, mit gezahnter Aussparung (Brennerloch), aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Griffhüllen
250 mm (10"
)
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Gelenk:
Durchsteckgelenk
Anzahl der Raststellungen:
7
Länge der Backen:
16,4 mm
Kopfbreite:
36 mm
Kopfhöhe:
7,9 mm
Max. Backenöffnung:
31,4 mm
Ausführung funkenarm:
nein
Isoliert:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 23,76*
€ 31,95*
€ 5,95*
ab € 24,28*
€ 32,56*
2 Tage
22
€ 6,40*
ab € 26,01*
€ 34,90*
3 Tage
11
€ 4,95*
ab € 26,18*
€ 35,16*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 26,41*
€ 35,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.