Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16287587 Herst.-Nr.: 9041490000 EAN/GTIN: 4008190397791 |
| |
|
| | |
| Spitzzange RedLine UNIVERSAL BENT RED-L Spitzzange Weitere Informationen: | | Form: | gebogen | Länge: | 200 mm | Gewicht: | 182 g | Geeignet für Lichtwellenleiter: | nein | Ausführung funkenarm: | nein | Isoliert: | ja | Schutzisoliert 1000 V: | nein | Mit Aufprallschutz: | nein | Mit Abisolierfunktion: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 19,33* | € 26,39* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,39* | € 26,50* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 19,51* | € 26,78* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,60* | € 26,78* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,51* | € 27,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|