Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialgummi-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel GT 310.MD4L.25PU325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialgummi-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel GT 310.MD4L.25PU325
Spezialgummi-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel GT 310.MD4L.25PU325
Artikel-Nr.:
     3517I-16298567
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     27044532000
EAN/GTIN:
     4013046273341
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
schill kabeltrommel 25m

Spezialgummi-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel GT 310.MD4L.25PU325

Spezialgummi-Kabeltrommel, Steckdosen 2-pol. + E, 16A, mit Spannungsanzeige.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Kabelbestückung:
H07BQ-F
Aderquerschnitt:
2,5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Art des Netzanschlusses:
SCHUKO
Kabellänge:
25 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, Leitungsroller, Velängerungsroller, Kabelaufroller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 206,60*
€ 251,13*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 208,00*
€ 251,14*
Frei Haus
ab € 210,12*
€ 253,51*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 253,39*
€ 301,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,14*
€ 298,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,51*
€ 290,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,43*
€ 278,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,27*
€ 269,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,00*
€ 247,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.